曜日別特売
- BR六角ビットセットロングタイプ EARTH MAN 04389694

BR六角ビットセットロングタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード04389694品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

斜めからでもねじが回せる
狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ
カラーリングでサイズがわかりやすい

用途
六角穴付きボルト回しなどに
セット内容ボールポイント六角ビット(mm):2.5/3/4/5/6/8 各1・ビットホルダー×1全長(mm)110材質S2適合工具電動ドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04389694
2025-04-07
用途: 六角ネジ締め
エーテック建設業・工事業

ロングで狭い所でも手回し、電動ドライバー両方で使いやすいです。ただボール形状なので2.5とか細いものは本締めしない方が良いと思います。または垂直に使うと舐めにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする