マルチクッションケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04389825 品番91719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥960
販売価格(税別)
873

PC・タブレットやアクセサリーの持ち運びに最適なクッションケース!
クッション素材で衝撃軽減!
開け閉めしやすいWファスナー。

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(cm)32.5×22×2 ブラック アズワン品番65-2743-59 特性衝撃軽減

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする