アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PC周辺機器
アーテック[学校教材・教育玩具]の テンキーボード
アーテック[学校教材・教育玩具]の 有線テンキー
USB接続テンキー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04390044
品番
91688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
接続方式
USB2.0
セット内容
本体×1(ケーブル付き)
材質
ABS
寸法(cm)
16×9.5×3
出力
USB2.0 Type-A
電源(V)
DC5
色
ブラック
アズワン品番
65-2743-45