iPad10.2用多機能ケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04390069 品番91697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衝撃吸収シリコン製カバーにより、強い衝撃からiPadを保護iPad。第7世代/第8世代。
10.2インチ専用耐衝撃シリコン、ポリカーボネイトでしっかり保護します!

対応機種iPad10.2用(第7世代/第8世代) 特性耐衝撃 タイプケース型 材質PC、シリコン セット内容本体×1 寸法(cm)27×20×3 ブラック アズワン品番65-2743-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04390069
2023-12-04
用途:
現場でのデータ確認、書類確認、メール確認等に使用
製造業

工場の現場で使用しています。
現時点ではiPadを落下させていないため、落下耐久性は不明です。

このケースはiPadをがっちり包み込んでくれているので安心できます。
ですが、表側のフィルムの感度がイマイチで、特に四隅はタッチしても反応が鈍いです。

とは言え、十分に役割を果たしていますので、大きな問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする