アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレット関連アクセサリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の タッチペン
充電式タッチペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04390157
品番
91767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,950
販売価格(税別)
¥
3,591
バスケットに入れる
ペン先が細く書きやすい充電式のタッチペン充電タイプ/USB。
セット内容
本体×1
材質
銅、アルミ、PC、ABS
寸法(cm)
20×5.5×1.8
充電時間(時間)
1.5(microB)
使用時間(時間)
約15
使用電池
専用充電池
アズワン品番
65-2743-87
商品タイプ
本体