アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の センサーライト
アーテック[学校教材・教育玩具]の ソーラー式センサーライト
ソーラー充電式 人感センサー防犯ライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04390236
品番
52348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
人を感知してライトがつくソーラー充電式防犯ライト。
壁にも取り付け可能。
設置場所
屋外
保護等級
IP54相当
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(cm)
16.5×10.5×13
電源
光電池