曜日別特売
GP-TA40W ACトールランタン 40W 富士倉 04390245

GP-TA40W ACトールランタン 40W 富士倉 04390245
GP-TA40W ACトールランタン 40W 富士倉 04390245
GP-TA40W ACトールランタン 40W 富士倉 04390245
GP-TA40W ACトールランタン 40W 富士倉 04390245
GP-TA40W ACトールランタン 40W 富士倉 04390245

ACトールランタン 40W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード04390245品番GP-TA40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。

用途
防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000消費電力(W)38コード長さ(m)5奥行(mm)161高さ(mm)285照射角度(°)360幅(mm)161仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする