モノタロウの 手指消毒用品
モノタロウの 手指消毒器
手指消毒剤用ボトルスタンド 強化ダンボール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04390367
品番
-
在庫数量:残り216点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,990
¥
319
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ミルクボード製(牛乳パックなどの食品パックを再生した白色強化ダンボール)
強化ダンボール製で丈夫で軽くて持ち運びに便利。
ダンボール製なので使用後はリサイクルできます。
材質
強化ダンボール
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
385×1095×200
適合サイズ
20〜30cm(ボトル高さ)、Φ90mm丸ボトル、一辺80mm角ボトル
耐荷重(kg)
1
用途
消毒剤用ボトルスタンドとして
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※屋外、湿気のある場所での使用はできません。
※一度組み立てると分解できません。
もっと見る
商品説明動画
【手指消毒剤用ボトルスタンド 紙製 】消毒剤用ボトルスタンドとして! .
参考になった