共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
共立電子産業の 角型コネクタ
D-subコネクタ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
04390839
品番
SC-15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分
ソケット
ピン数(ピン)
15
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
動作温度(℃)
40〜105