EMI対策スリーブフェライトクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) インピーダンス(Ω)≧45(100MHz/1ターン) 注文コード04391006 品番GRFC-7-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はインピーダンスなど5種類から選べます 他の種類を見る

配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。

外形寸法(mm)14.25×15.8×20.1(L)(バンド固定部除く) 適合電線径(Φmm)7(max.) インピーダンス(Ω)≧45(100MHz/1ターン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする