【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12畳用 注文コード04391304 品番CL12DL-5.0WF-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適用畳数など7種類から選べます 他の種類を見る

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

機能
おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。
るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
材質ポリプロピレン 直径(Φmm)565 高さ(mm)93 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52(最大点灯時) 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色〜昼光色相当 色(本体)ウォールナット 光束(Lm)約5200 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 適用畳数〜12畳用 発光効率(Lm/W)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04391304 CL12DL-5.0WF-M 61710506 CEA12DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
和室
SAMIZO GOLF Design 様 (製造業)

木枠に見えるdesignがポイントでとてもシックです

対象商品:
61710506
2025-07-09
用途:
一般家庭の照明
サービス業

白色、暖色、暖色の灯りが落ち着いて良い
簡単に取り付け作業です

2025-03-26
用途:
1Kマンション8畳の部屋の照明
FASTテクニカ株式会社 様 (製造業)

もう少し明るくなることを想定して12畳用を購入したのですが8畳の部屋で
丁度良い照度でした。

対象商品:
61710445
2024-06-06
用途:
事務所
建設業・工事業

壁スイッチで使用してますが、何故か全灯に
ならないです。
オン、オフだけで十分なのですが、3度目には
必ず、常夜灯になります。
何度も設定やり直しても駄目です。
そう言う商品なのかと、諦めて取り外しました。

対象商品:
61710506
2024-07-08
用途:
キッチンのリノベーション
株式会社エディーハーツ 様 (建設業・工事業)

素晴らしい商品でした。
お客様も満足しておられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする