曜日別特売
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338

 

CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338
CL12DL-5.0WF-U 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391338

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

(5件のレビュー)
取扱い終了
適用畳数~12畳用
消費電力(W)52(最大点灯時)
内容量1台注文コード04391338品番CL12DL-5.0WF-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

機能
おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。
るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
材質ポリプロピレン直径(Φmm)565高さ(mm)93質量(g)1900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52(最大点灯時)保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ナチュラル光束(Lm)約5200LED寿命(時間)40000待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85適用畳数~12畳用発光効率(Lm/W)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 和室
SAMIZO GOLF Design製造業

木枠に見えるdesignがポイントでとてもシックです

対象商品 : 61710506
2025-07-09
用途: 一般家庭の照明
サービス業

白色、暖色、暖色の灯りが落ち着いて良い
簡単に取り付け作業です

2025-03-26
用途: 1Kマンション8畳の部屋の照明
FASTテクニカ株式会社製造業

もう少し明るくなることを想定して12畳用を購入したのですが8畳の部屋で
丁度良い照度でした。

対象商品 : 61710445
2024-06-06
用途: 事務所
建設業・工事業

壁スイッチで使用してますが、何故か全灯に
ならないです。
オン、オフだけで十分なのですが、3度目には
必ず、常夜灯になります。
何度も設定やり直しても駄目です。
そう言う商品なのかと、諦めて取り外しました。

対象商品 : 61710506
2024-07-08
用途: キッチンのリノベーション
株式会社エディーハーツ建設業・工事業

素晴らしい商品でした。
お客様も満足しておられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする