LEDシーリングライト 5.0 ウッドフレーム 調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04391347 品番CL14DL-5.0WF-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。

機能
おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。
るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
光束(Lm)約5800 適用畳数〜14畳用 発光効率(Lm/W)116 消費電力(W)50(最大点灯時) 色(本体)ナチュラル 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)565 高さ(mm)93 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色〜昼光色相当 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする