曜日別特売
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390

 

CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390
CEA-A12DLPS LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ 04391390

LEDシーリングライト パネルライトスクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適用畳数~12畳用
消費電力(W)45.6
光束(Lm)約5200(最大点灯時)
明るさ(Lm)約5200(最大点灯時)
内容量1台注文コード04391390品番CEA-A12DLPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

消費電力(W)45.6光束(Lm)約5200(最大点灯時)適用畳数~12畳用発光効率(Lm/W)114明るさ(Lm)約5200(最大点灯時)セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ寸法(mm)約598×598×62質量(g)3400電圧(V)AC100器具・セットセット品電源周波数(Hz)50/60保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ホワイトタイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする