曜日別特売
CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408

 

CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408
CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408
CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408
CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408
CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408
CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408
CEA-2112DLSP 【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 04391408

【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適用畳数~12畳用
消費電力(W)47.0/5.0(照明部/スピーカー部)
光束(Lm)約5200
明るさ(Lm)約5200
内容量1台注文コード04391408品番CEA-2112DLSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。

光束(Lm)約5200適用畳数~12畳用発光効率(Lm/W)110.6消費電力(W)47.0/5.0(照明部/スピーカー部)明るさ(Lm)約5200セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書材質鉄、PC、PMMA直径(Φmm)500高さ(mm)103質量(g)2000電圧(V)AC100最大出力(W)アンプ:実用3器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ωタイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする