菱小
研削用角形電磁チャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
呼び寸法
300×500
100×250
125×250
150×300
150×350
150×450
200×500
200×600
250×500
250×600
300×500
300×600
300×900
400×600
400×800
400×1000
500×500
500×600
500×1000
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04392817
品番
KFA300X500
参考基準価格(税別)
¥675,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途
主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして
呼び寸法
300×500
リード線長さ(m)
2
電圧(V)
DC100
電流(A)
0.61
適合
[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
質量(kg)
78
高さ(mm)
80
爪数
4