菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットベース
菱小の マグネットベース本体
マグネットベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
アームはボールジョイントで自由自在
注文コード
04393350
品番
KBA-10VX
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる
垂直面、平面や丸棒にも60〜90kgにて吸着します
吸着力(N[kgf])
800[80]
質量(kg)
2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
50×58.5×55
用途
一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
仕様
アームはボールジョイントで自由自在