菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットベース
菱小の マグネットベース本体
マグネットベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
1000[100]
仕様
主柱Φ20本体大形で高精度
注文コード
04393359
品番
KBC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,400
この商品は
吸着力・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる
垂直面、平面や丸棒にも60〜90kgにて吸着します
吸着力(N[kgf])
1000[100]
質量(kg)
4.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×70×80
径(Φ)×全長(mm)
主柱:20×307.5、支柱:14×200
用途
一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
仕様
主柱Φ20本体大形で高精度