菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットホルダー
菱小の 永磁ホルダー
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04393404
品番
KBR-10N
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
新設計により今までにない強磁力を発揮
背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる
薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25〜50)
吸着力(N[kgf])
9[0.9]
寸法(mm)
Φ10×15
取付ねじ
なし
質量(g)
10
用途
スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
仕様
Tボルトなし