菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットベース
菱小の マグネットベース本体
簡易型マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
130[13]
仕様
ハンドルあり
注文コード
04393779
品番
KBR-963
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(N[kgf])
130[13]
仕上
焼付塗装
質量(g)
195
外径D(Φmm)
68
仕様
ハンドルあり