曜日別特売
KMB-2 マグネット桝形ブロック 菱小 04394086

マグネット桝形ブロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])1400[140](平面)
内容量1台注文コード04394086品番KMB-2
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面

用途測定、ケガキなど、保持具として最適吸着力(N[kgf])1400[140](平面)底面とV溝の平行度(μm)15質量(kg)22仕様3面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする