EP-306BC 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 04395547 EP-306BC 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 04395547 EP-306BC 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 04395547 EP-306BC 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 04395547

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別自動停止・お知らせブザー・収納ケース 注文コード04395547 品番EP-306BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。

最大吐出量(L/min)12 種別自動停止・お知らせブザー・収納ケース 使用電池単三電池×2本(別売) 接続ねじ50・65ミリ 質量(kg)0.35 用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 仕様ロータンク対応・タンク一体型ストーブ対応 全長(mm)547 種類差し込み式 使用液灯油 ホース長さ(mm)620
関連資料:(1.89MB) 取扱説明書:(4.03MB)
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 灯油専用 乾電池は別売です。

商品説明動画

KOSHIN 灯油ポンプ差し込み式 使い方動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04395529
2025-11-08
用途:
灯油の給油
自動車・二輪車・自転車関連業

重量も軽く自動停止も付いていて家庭のファンヒーターのタンクに給油するのに使いやすいです。

お知らせブザーが必要無いならこの商品で満足出来ると思います。

シンプルな分、お値段も手頃だしオススメな商品です。

2025-12-06
用途:
石油ストーブタンクへの給油
自営 様 (農・林・水産業)

手動ポンプから電池式給油ポンプへの更新です。カタログのとおり、満タンで自動停止、これを音で知らせるのでかなり便利です。またケース付きなので給油ホースの先を上に持ち上げてからケースに入れればほぼこぼれません。

2025-02-12
用途:
給油用
製造業

今まで手動のポンプを使用していましたが、いつもあっという間に壊れてしまい灯油がこぼれてしまうことがありましたが、これは楽です。
スイッチ一つでその場を離れても、満タンで止まってくれるのがうれしい。
ストレスが減りました。

1人が参考にしています
2025-02-03
用途:
自宅の灯油給油として

オートストップと警報音は便利です
両方の機能付きをお勧めします
地味に、スイッチが大きくて使いやすいです

対象商品:
04395538
2025-01-18
用途:
灯油の補充
製造業

ブザー付きを購入したが、ブザーの音が煩く無く丁度良いと思う。音は断続的にブー、ブー、ブーと鳴り続き建物の中に居てもガラス越しに聞こえて来る。

2024-12-06
用途:
灯油の給油

安価なので購入しました、これ良いですね。あとは乾電池が長く持てばいいのですが。

2024-11-29
用途:
石油ファンヒーターの給油
その他業種

単三電池仕様なので軽くて扱いやすいです。
最近ホームセンターでも値上がりしているので迷わず購入しました。

コスパ最高です。

2025-07-11
用途:
灯油入れ
製造業

ホームセンターにも売っていますがこれは耐久性がいいです。なかなか壊れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする