ムシカエース#2026 切り売り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2040mm×5m) 注文コード 04396500 品番 ムシカエース2026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。

ホワイト 特性耐候、防炎 形状ロールタイプ 幅(mm)2040 巻数(m)5 性能防虫・耐候・シックハウス対策品 材質(基布)ポリエステル100% 樹脂ポリ塩化ビニル(PVC) 用途建築養生シート・メッシュ・間仕切り 仕様防炎製品番号:F-30264 呼び寸法(縦×横)(m)2.04×5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする