平岡織染
平岡織染の ブルーシート・UVシート類
平岡織染の メッシュシート
ムシカエース#2026 切り売り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(2040mm×20m)
注文コード
04396527
品番
ムシカエース2026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。
色
ホワイト
特性
耐候、防炎
形状
ロールタイプ
幅(mm)
2040
巻数(m)
20
性能
防虫・耐候・シックハウス対策品
材質(基布)
ポリエステル100%
樹脂
ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
建築養生シート・メッシュ・間仕切り
仕様
防炎製品番号:F-30264
呼び寸法(縦×横)(m)
2.04×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません