永田製作所
永田製作所の 光学測定器
永田製作所の 照明装置/ハロゲンランプ
ニュートン検査灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04396920
品番
NRIL-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小型でスペースをとらない検査台タイプです。干渉縞が見えやすくなるため縞の本数、形状の確認に最適です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×850×150
電源(V)
100
光源
蛍光ランプ
点灯方式
インバーター点灯
用途
レンズの干渉縞の目視検査用照明