- スミサンスイR ハウスワイド 住化農業資材 04397060 - スミサンスイR ハウスワイド 住化農業資材 04397060 - スミサンスイR ハウスワイド 住化農業資材 04397060

スミサンスイR ハウスワイド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード04397060 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4.5〜7.2m間口ハウスまで、R-ハウスワイド1本で散水が可能となり、適用範囲が拡大しました。
80mまでの長尺均一性、および全面均一散水性がさらに向上しました。
メタロセン触媒ポリエチレンを配合。ヒートシール部の融着強度か向上し、柔軟でねばり強くなりました。

長さ(m)100 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)(5.4m間口ハウス)0.05前後、(6.0m間口ハウス)0.10前後、(7.2m間口ハウス)0.15前後 折径(mm)62(相当径:Φ34)
注意
※『スミサンスイR-ハウスワイド』はハウス専用に開発された多孔管ホースです。
※必ず適正使用圧力内でご利用ください。また、適正圧力内であってもウォーターハンマー等による破裂を防止するために、バルブの開閉は慎重に行ってください。
※ホースを引きずったり、折曲げたりすることは、耐用年数の低下・破損の原因となることがあります。
※水質の悪い水を利用する場合には、ディスクフィルター(80メッシュ以上)をご使用ください。
※試供・チューブフィルターはついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659434
2017-05-02
用途:
苗代給水のため
農・林・水産業

今まで小型スプリンクラーなどを使用していたが、潅水状況が均一でなく生育に差が出たが、今回スミサンスイを使用し、10年以上苦しんだ稲苗の生育のばらつきがなくなった
もっと早くこの製品に出会っていたらと思う

1人が参考にしています
対象商品:
03659434
2016-10-31
用途:
ハウス内潅水
農・林・水産業

均等に潅水できて重宝します。ハウス内ではこれが一番使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする