V-SD 0.7 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SD 0.7 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397267
V-SD 0.7 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397267

バイオレットストレートドリル

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(5本)ドリル径(Φmm)0.7注文コード04397267品番V-SD 0.7
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

用途
汎用・一般加工用
ドリル径(Φmm)0.7溝長(mm)9全長(mm)32シャンク径(Φmm)0.7トラスコ品番109-9043材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04398186
2021-05-15
用途: 鋼材の穴あけ加工

値段高いですがとてもよく削れます。他の物が使えなくなります。

対象商品 : 04397425
2020-02-19
用途: 金属穴明け
久保製作所

穴明け問題無くできました。ありがとうございました。次回も宜しくおねがいします。

対象商品 : 04398362
2017-09-07
用途: 鋼材の穴あけ加工

スルスル気持ちよく開きます。安物よりコスパいいかもしれません。

対象商品 : 04397802
2014-03-07
用途: ステンレスの穴あけ

穴2か所で刃先が焼けてしまった
ホ-ムセンタセンタ-で購入したほうが、長持ちしてる

対象商品 : 04397933
2011-09-16
用途: ステンレスのアングルなどにタップを立てる前の下穴に使用。
有限会社エスケイ工業

ステンレス用のもあるけれど、これでも十分良く切れるし丈夫で長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする