フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交流専用クランプメータ
接地抵抗クランプメーター
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04397507
品番
FLUKE-1630-2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
283x 105x 48
質量(g)
880
幅(mm)
283
奥行(mm)
48
高さ(mm)
105
仕様
電流のみの校正になります。
寸法(mm)
コンダクター:約40
定格電圧(V)
1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×105×48
保護等級
IEC 60529: IP30
バッテリー
単3アルカリ電池、IEC/EN LR6×4本
高度(m)
作動高度:2000(6561フィート)、保管高度:12000(39370フィート)
温度係数
(読み値の0.15%)/℃(<18℃ または >28℃)
過負荷表示
OL
LCD仕様
デジタル読み取り値、9999カウント、リフレッシュ・レート、4回/秒
基準周囲温度(℃)
23±5
保管温度(℃)
-20〜60
周波数レンジ
40Hz〜1kHz
作動温度(℃)
-10〜+50
動作湿度(%RH)
結露なし(<10℃)、≦90(10℃〜30℃)、≦75(30℃〜40℃)、≦45(40℃〜50℃)(結露なきこと)
バッテリー寿命
15時間以上
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100