※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SD 11.2 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397513 V-SD 11.2 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397513

バイオレットストレートドリル

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)11.2 注文コード04397513 品番V-SD 11.2
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はドリル径・内容量など194種類から選べます 他の種類を見る

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)11.2 溝長(mm)92 全長(mm)143 シャンク径(Φmm)11.2 用途汎用・一般加工用 トラスコ品番110-0092 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状XRシンニング ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04398186
2021-05-15
用途:
鋼材の穴あけ加工

値段高いですがとてもよく削れます。他の物が使えなくなります。

対象商品:
04397425
2020-02-19
用途:
金属穴明け
久保製作所 様

穴明け問題無くできました。ありがとうございました。次回も宜しくおねがいします。

対象商品:
04398362
2017-09-07
用途:
鋼材の穴あけ加工

スルスル気持ちよく開きます。安物よりコスパいいかもしれません。

対象商品:
04397802
2014-03-07
用途:
ステンレスの穴あけ

穴2か所で刃先が焼けてしまった
ホ−ムセンタセンタ−で購入したほうが、長持ちしてる

対象商品:
04397933
2011-09-16
用途:
ステンレスのアングルなどにタップを立てる前の下穴に使用。
有限会社エスケイ工業 様

ステンレス用のもあるけれど、これでも十分良く切れるし丈夫で長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする