クランプメーター(真の実効値タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大測定導体径(Φmm)30 校正証明書一般校正 注文コード04397550 品番323(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は最大測定導体径・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定できます。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 交流電流(A)400 電源単4乾電池×2本(付属) 抵抗(Ω)4k 質量(g)265 仕様400A AC 電源の測定、CAT IV 300V/CAT V 600V トラスコ品番769-3249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×207 最大表示6000カウント 検波方式真の実効値整流(RMS) 最大測定導体径(Φmm)30 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする