クランプ・メータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード04397604 品番FLUKE-355(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。
突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 交流電流(A)40.00-1400 直流電流(A)40.00-2000 電源1.5V単3電池 (NEDA15A またはIEC LR6) 6本 クランプ径(Φmm)58 質量(g)814 仕様テスト・リード:定格1000V その他500Aまでの校正になります。 セット内容355 クランプ・メーター、C43ソフト・ケース、単 3電池×6本、TL224テスト・リード、TP2 テスト・プローブ、AC285ワニ口クリップ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×98×52、(ジョー幅)58 分解能10mA、100mA、1A、1mv、10mV、100mV、1V、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω 周波数測定レンジ:5.0Hz〜1kHz、分解能:0.1Hz(15Hz〜399.9Hz)、1Hz(400Hz〜1kHz) 保護等級IP42(屋内使用のみ) 電池寿命(時間)100 測定レンジ40A、400A、2000A 1400AC RMS、4V、40V、400V、600VACRSM、100VDC、400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ 安全性IEC 61010-2-032、600 V CAT IV、1000 V CAT III ブザー音30Ω以下でオン、100Ω以上でオフ 動作/保管温度(℃)0〜+50/-20〜+60 動作湿度(%)0〜95(結露なし) 使用高度2000m、(保管)10000m 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする