フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の デジタルテスタ
ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04397699
品番
107(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
40M
質量(g)
200
電源
単4乾電池×2本(付属)
仕様
AC/DC電流測定、バックライトディスプレイ搭載、ストラップ付
トラスコ品番
765-7234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×28×142
連続使用時間
200時間
交流電流(A)
10
最大表示
6000カウント
直流電流(A)
10
検波方式
平均値整流(MEAN)
コンデンサ容量(F)
1m
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100