横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の クランプメーター
横河計測の 交直両用クランプメータ
ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
直流電流(A)
40/300(±20〜±200A)/300(±200〜±300A)
注文コード
04397866
品番
CL-220(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・直流電流・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
小口径(Φ24mm)
平均値検波方式
用途
電気工事・メンテナンス。
直流電源の電流測定用。
交流電流(A)
40/300(20〜200)/300(200〜300)
直流電流(A)
40/300(±20〜±200A)/300(±200〜±300A)
電源
LR-44×2(3V)またはSR-44×2
クランプ径(Φmm)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×147×25
質量(g)
約100(電池含む)
幅(mm)
約59
奥行(mm)
25
高さ(mm)
147
付属品
取扱説明書、電池、携帯ケース
トラスコ品番
239-9423
使用温度範囲(℃)
0〜40、85%RH以下(結露がないこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×59×147
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約5分でパワーダウン
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約9
応答時間(秒)
約2秒
最大表示
液晶表示 最大3999
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0〜40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約11時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響
Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
スリーブ機能
約5分でパワーダウン
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度
レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20〜1KHZ)/レンジ300A(20〜200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20〜1KHz)/レンジ300A(200〜300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20〜1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04397866
CL-220(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
50791319
CL-220(英語版一般校正証明書付)
ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用
横河計測
1セット
¥
52,980
税込
¥
58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)