クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ)

(2件のレビュー)
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード04397875 品番CL-340(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

リーク電流からAC400A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。
周波数切替機能により商用周波数成分の漏れ電流測定が可能
マニュアルレンジ切替
データホールド、ピークホールド機能
平均値検波方式

交流電流(A)0.04、0.4/400(0〜350A)/400(350〜400A) 直流電流(A)- 電源R03(UM-4)×2またはLR03×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×185×40 質量(g)約270(電池含む) 幅(mm)約81 奥行(mm)40 高さ(mm)185 用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) トラスコ品番337-9442 耐電圧AC 4240V 5秒間 交流電圧(V)- 抵抗(Ω)- 直流電圧(V)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×40×185 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約13 最大表示3999カウント クランプ径(Φmm)40 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約40時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下 導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0〜250A:±0.5%rdg±5dgtAC 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20〜1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0〜350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40〜1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350〜400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40〜1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値) 最大測定導体径(Φmm)40 リーク電流(mA)40 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933662
2020-08-11
用途:
絶縁測定が出来ない場合の機器メンテナンス
株式会社トーレイ 様 (サービス業)

測定レンジも3種類あり、良いと思います。
クランプが若干、太めであり
配線間隔が狭い場合はコツが必要かもです(^^)

4人が参考にしています
対象商品:
36933662
2020-09-11
用途:
漏電量の測定
東邦酸素工業株式会社 様

計器間誤差が大きい様で、メーカーの異なる同様のクランプメーターで同じ配線を測ると大きな誤差があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする