曜日別特売
CCMT060202-PS チップ CCMT-PS タンガロイ 04398548

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060202-PS チップ CCMT-PS タンガロイ 04398548
CCMT060202-PS チップ CCMT-PS タンガロイ 04398548

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード04398548品番CCMT060202-PS
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)6.35寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8形状ひし形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする