曜日別特売
DNMG150604 チップ DNMG タンガロイ 04398654

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604 チップ DNMG タンガロイ 04398654
DNMG150604 チップ DNMG タンガロイ 04398654

チップ DNMG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード04398654品番DNMG150604
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする