RS PRO
RS PROの PCアクセサリー
RS PROの ケーブル
RS PROの 変換・延長アダプタ
AVアダプタ DVI VGA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04398977
品番
182-8557
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
DVI-A を SVGA に受動的に変換します。VGA よりも高解像度。Durable Black PVC シース。オス - メスアダプタ。
コネクタ形状
DVI(オス) - VGA(メス)
色
黒
変換タイプ
オス - メス
長さ(mm)
55
方向
ストレート
材質
(外側シース)PVC
用途
コンピュータモニタ、PCやテレビのディスプレイ
プラグ
金メッキ