※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA2MSD 1200 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04399674 VA2MSD 1200 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04399674

2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04399674 品番 VA2MSD 1200
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。

刃長ap(mm)30 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 公差(mm)0〜-0.030 用途汎用 トラスコ品番107-8801 形状スクエア 全長(mm)85 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理バイオレットコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする