※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04399884
品番
VA2MSD 2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
刃径D1(Φmm)
25
刃長ap(mm)
50
全長L1(mm)
140
シャンク径D4(Φmm)
25
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
公差(mm)
0〜-0.040
用途
汎用
トラスコ品番
107-8917
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理
バイオレットコーティング
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります