※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA2MSD 0800 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400453 VA2MSD 0800 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400453 VA2MSD 0800 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400453

2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04400453 品番 VA2MSD 0800
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。

刃長ap(mm)20 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 公差(mm)0〜-0.030 用途汎用 トラスコ品番107-8763 形状スクエア 全長(mm)65 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 表面処理バイオレットコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする