※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA4MCD 2400 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 04401056 VA4MCD 2400 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 04401056 VA4MCD 2400 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 04401056

4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04401056 品番VA4MCD 2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は刃径など23種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。

形状スクエア 刃先形状ピンカド 用途汎用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコーティング トラスコ品番114-2607 刃長ap(mm)50 公差(mm)0〜0.040 刃数4 全長L1(mm)120 刃径D1(Φmm)24 シャンク径D4(Φmm)25 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04401101
2020-04-17
用途:
刃物鋼の加工
製造業

よく切れ、フライス盤のビビりも少ない様な気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする