三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04401713
品番
VAMFPRD 1500
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
刃径D1(Φmm)
15.0
刃長ap(mm)
40
全長L1(mm)
120
シャンク径D4(Φmm)
16
刃数
4
用途
荒加工用
トラスコ品番
164-2855
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
120
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15.0
表面処理
バイオレットコーティング
ねじれ角(°)
30