※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAMFPRD 5000 バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04401853 VAMFPRD 5000 バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04401853 VAMFPRD 5000 バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04401853

バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04401853 品番VAMFPRD 5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥199,000
この商品は刃径など16種類から選べます 他の種類を見る

ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。

刃径D1(Φmm)50.0 刃長ap(mm)113 全長L1(mm)200 シャンク径D4(Φmm)42 刃数6 用途荒加工用 トラスコ品番164-2987 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする