※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル ミディアム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.1
注文コード
04402623
品番
VA-PDM 1.1
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ドリル径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
109-0887
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク