曜日別特売
CNHM5-6120-AVB-11 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業 04403078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台減速比11ブレーキブレーキ付注文コード04403078品番CNHM5-6120-AVB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥264,900

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

極数4変速機タイプギヤモータタイプインバータモータ(屋内)取付け方法脚付減速比11ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)3.7シリーズ6000シリーズモータ容量記号5低速軸方向取付方向自由枠番6120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする