※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 20.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403332 VA-PDM 20.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403332

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)20 注文コード04403332 品番VA-PDM 20.0
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はドリル径など164種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)20 溝長(mm)120 全長(mm)185 シャンク径(Φmm)20 トラスコ品番161-6871 材質高級高合金HSS 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする