バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3 注文コード04403524 品番VA-PDM 3.0
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はドリル径など164種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)32 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)3 用途汎用高精度加工 トラスコ品番109-1077 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 質量(g)5 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする