曜日別特売
VA-PDS-SUS 10.1 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 04404364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDS-SUS 10.1 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 04404364
VA-PDS-SUS 10.1 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 04404364

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

(14件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)10.1注文コード04404364品番VA-PDS-SUS 10.1
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。

用途ステンレスの高精度加工ドリル径(Φmm)10.1溝長(mm)41全長(mm)101シャンク径(Φmm)12シャンク形状エンドミルシャンク材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04404784
2025-03-21
用途: ステンレスの切削
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレスでも軽く穿つことができます。
コバルトドリルより早く穴が開けられるので助かります。

対象商品 : 04404687
2023-10-11
用途: アルミ合金素材m穴あけ
国立大学法人三重大学教育・研究機関

センターのブレもなく切れが非常によくバリ等の発生もない 耐久性も抜群。

対象商品 : 04404276
2021-08-07
用途: 商品製作時

ステンレスの穴あけに使用、非常によく切れて正確な穴あけができて切れ味も長持ちします。

対象商品 : 04404985
2021-01-14
用途: 精密穴あけ

ドリルの曲がりが無く、耐久性、抜群です
小さい穴あけに使用しています

対象商品 : 04404863
2020-10-16
用途: 精密な穴あけ
ブレインビジョン株式会社

旋盤でセンター穴を追加工するのに使いました。元々空いている穴が若干軸ずれがあるので、普通のハイスドリルだと、それにつられて軸がずれたままでした。このドリルは硬いので、ゆっくり作業すれば、ちゃんとセンターが出ました。穴径もぴったりで、ステンのマイナス公差シャフトがしっかりグリップしました。因みに切削したのは鉄のスペーサーのようなものです。

対象商品 : 04404303
2019-05-14
用途: 真鍮や銅板への穴あけ加工
柳製作所

種類が豊富、とにかく丈夫、柔らかい材料にも優しい加工ができる、改善点はありません。

対象商品 : 04404872
2018-10-23
用途: パネル穴あけ加工
日本自動ドア販売株式会社製造業

結構な数の穴あけ加工をしましたが 耐久性 切れ味はよかったです

対象商品 : 04404854
2018-06-26
用途: 穴開け作業
日本アイボリー株式会社

前から使用していたメーカーのものだったので、ほかの商品と一緒に購入できてよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする