SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の ルーペ/拡大鏡
SK(新潟精機)の ライト付ルーペ
LED2WAYルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04412076
品番
LL-95LED
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。
高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。
2重焦点レンズ付です。
倍率(倍)
2、4
レンズサイズ(mm)
Φ95
電源
単3形乾電池×2(テスト用付属)
材質
本体:ABS、レンズ:アクリル
付属品
単3形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×220×22
本体質量(g)
170
用途
拡大鏡として