BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04412094
品番
PFL-35
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
携帯に便利なスライド収納です。
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
40×40
材質
レンズ:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×45×12
本体質量(g)
25
用途
拡大鏡として